DIN912 M3X6 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC3X6EFA2-50ISO
Rubix:3317
Hersteller:476223 6
EAN:4043377060907


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M3X6 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 3X6 SW2,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3