DIN912 M5X20 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881413
Spartex:CHC5X20EFA2-70ISO
Rubix:4005
Hersteller:476225 20
EAN:4043377061461
DIN912 M5X20 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X20 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 5X20 SW4

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5