DIN912 M12X90 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC12X90PFA4-80ISO
Rubix:533831
Hersteller:476248012 90
EAN:4043377066619
DIN912 M12X90 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M12X90 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 12X90 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser12 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM12
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
34,71 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
41,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

12 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M12