DIN912 M5X12 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC5X12EFA4-80ISO
Rubix:3200572
Hersteller:47624805 12
EAN:4043377067135
DIN912 M5X12 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X12 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 5X12 SW4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser5 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
32,65 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
38,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

5 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5