DIN912 M5X40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881456
Spartex:CHC5X40PFA2-70ISO
Rubix:2757655
Hersteller:476225 40
EAN:4043377061539
DIN912 M5X40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X40 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 5X40 SW4

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM5
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5