DIN912 M10X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:CHC10X65PFA2
Spartex:CHC10X65PFA2-70ISO
Rubix:5404
Hersteller:4762210 65
EAN:4043377058690
DIN912 M10X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 10X65 SW8

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM10
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
0,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10