DIN912 M6X20 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X20EFA4-80ISO
Rubix:533059
Hersteller:47624806 20
EAN:4043377067326
DIN912 M6X20 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X20 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 6X20 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6