JMGPM20-50 Doppelkolbenzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:JMGPM20-50
Rubix:2205689
Hersteller:JMGPM20-50
JMGPM20-50 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JMGPM20-50 Doppelkolbenzylinder


•Doppelstangenzylinder mit Gleitlager.
•Kompakt und leicht.
•Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.
•Hub bis zu 200 mm.
•Pufferdämpfung.
•Anschluss in 4 Richtungen möglich.
•3 Montageoptionen.

Bohrungsgröße: 20 (16 mm x 2)
Anschlussgewinde-Typ: M-Gewinde
Hub: 50 mm
Näherungsschalter: Kein Schalter
Anschlussleitung oder vorverdrahteter Steckverbinder: 0,5 m (oder keiner bei „Kein Schalter“)
Anzahl: 2 Stk. (oder keiner bei „Kein Schalter“)

Technische Informationen


Attribute
Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
228,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage