Referenzen
Festo:DPDM-16-20-PA
Rubix:2230645
Hersteller:4833188
EAN:4052568293031

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : DPDM-16-20-PA Kompaktzylinder
Stärken
Doppelt- und einfachwirkende Versionen
Mit und ohne Verdrehsicherung
Einfache Austauschbarkeit im Vergleich zum Kompaktzylinder DMM
Einfache Montage durch verschiedene Befestigungsschnittstellen
Mit und ohne Verdrehsicherung
Einfache Austauschbarkeit im Vergleich zum Kompaktzylinder DMM
Einfache Montage durch verschiedene Befestigungsschnittstellen
Anwendungen
Anhalten von Kleinteilen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen