JMGPM12-30 Doppelkolbenzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:JMGPM12-30
Rubix:2202343
JMGPM12-30 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JMGPM12-30 Doppelkolbenzylinder


•Doppelstangenzylinder mit Gleitlager.
•Kompakt und leicht.
•Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.
•Hub bis zu 200 mm.
•Pufferdämpfung.
•Anschlüsse in 4 Richtungen möglich.
•3 Montageoptionen.

Bohrungsgröße: 12 (10 mm x 2)
Gewindeart des Anschlusses: M-Gewinde
Hub: 30 mm
Magnetschalter: Kein Schalter
Anschlussleitung oder vorverdrahteter Steckverbinder: 0,5 m (oder keiner im Fall von keinem Schalter)
Anzahl: 2 Stk. (oder keiner im Fall von keinem Schalter)

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
155,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage