ADNGF-25-25-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADNGF Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADNGF-25-25-P-A
Rubix:443229
Hersteller:554233
EAN:4052568198602
ADNGF-25-25-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADNGF-25-25-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADNGF-25-25-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)78x40x40 mm
Bruttogewicht254 g
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
106,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen