ADN-16-40-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADN-16-40-I-P-A
Rubix:424573
Hersteller:536232
EAN:4052568087388
ADN-16-40-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-16-40-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-16-40-I-P-A für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)81x31x31 mm
Bruttogewicht124 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,12 exkl. MwSt.
/ Stück
62,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen