ADVU-50-50-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-50-50-A-P-A
Rubix:425288
Hersteller:156642
EAN:4052568118969
ADVU-50-50-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-50-50-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-50-50-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x75x75 mm
Bruttogewicht861,5 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
273,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen