ADN-20-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-20-20-I-P-A
Rubix:424584
Hersteller:536245
EAN:4052568087500
ADN-20-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-20-20-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-20-20-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x35x35 mm
Bruttogewicht150,1 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
52,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen