Referenzen
IMI Norgren:M/146163/M/900
Rubix:1742041


Technische Zusammenfassung
| Typ | m/146163/m/900 |
|---|---|
| Zylinderhub | 900 mm |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
Produktdetails : M/146163/M/900 Zylinder Lintra M/146100
Zylinder Lintra M/146100
Technische Informationen
Attribute
| Typ | m/146163/m/900 |
|---|---|
| Zylinderhub | 900 mm |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Werkstoff | aluminium druckguss; aluminium eloxiert; dichtband/abstreifer/kolbendichtung: pur; abdeckband: pa; dichtelemente: nbr |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.787,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.126,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen