Referenzen
SMC:MTS40TF-200
Rubix:2214196
Hersteller:MTS40TF-200

Technische Zusammenfassung
| Typ | präzisions-zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : MTS40TF-200 Präzisionszylinder
MTS, Präzisionszylinder (Durchmesser 12-40)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1230 g |
|---|---|
| Typ | präzisions-zylinder |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
706,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
840,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen