CY1S10-200Z Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenlose Aktuatoren
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CY1S10-200Z
Rubix:2209602
Hersteller:01041346
EAN:3618035654319

Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetisch gekoppelter stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : CY1S10-200Z Kolbenstangenloser Zylinder
Dank des leichten Gehäuses und der reduzierten Länge bietet unsere aktualisierte Serie CY1S-Z magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder jetzt eine verbesserte Leistung. Der neue CY1S-Z wiegt 15 % weniger und ist bis zu 15 mm kürzer als die Vorgängermodelle. Er eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen relativ leichte Lasten mit niedrigen oder mittleren Geschwindigkeiten bewegt werden müssen und bei denen der Platz knapp ist. Das Design bietet eine erhöhte Flexibilität mit einer breiten Palette von bilateralen und zentralen Rohrleitungs- und Hubeinstellungsoptionen. Dank des Einstellbolzens kann die Endposition des Hubs beibehalten werden, ohne dass der Hub eingestellt werden muss, was zu einer verbesserten Genauigkeit und Wiederholbarkeit führt. Die automatische Schalterbefestigung rückt in den Vordergrund, da die Schalter in jeder beliebigen Position angebracht werden können und eine Schalterbefestigungsschiene serienmäßig vorhanden ist. Die Serie ist äußerst langlebig, da an den Innen- und Außenflächen des Zylinderrohrs Schmiermittelrückhaltevorrichtungen angebracht sind, um die Schmierung aufrechtzuerhalten.
CY1S-Z, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Gleitlager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x293x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 756 g |
| Typ | magnetisch gekoppelter stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
385,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
458,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage