MY1B25TF-400Z Kolbenstangenloser Zylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MY1B25TF-400Z
Rubix:2208583
Hersteller:MY1B25TF-400Z
MY1B25TF-400Z Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub400 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MY1B25TF-400Z Kolbenstangenloser Zylinder


Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53x622x54 mm
Bruttogewicht2500 g
Typmechanisch gelenkiger stangenloser zylinder
Zylinderhub400 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandJP
340,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
405,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage