CY3B32TF-600-X160 Kolbenstangenloser Zylinder
CY3B Magnetisch gekoppelter kolbenstangenloser Zylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:CY3B32TF-600-X160
Rubix:2213207
Hersteller:CY3B32TF-600-X160

Produktdetails : CY3B32TF-600-X160 Kolbenstangenloser Zylinder
Da keine externen Leckagen auftreten, kann die CY-Serie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Lasten und Momente sind durch den Einsatz von integrierten Führungen möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird. Autoschalter sind standardmäßig integriert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spezifikation für hohe geschwindigkeiten (x160) |
|---|---|
| Zylinderhub | 600 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
627,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
746,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage