Referenzen
SMC:CD85WE16-50-B
Rubix:2183388
EAN:3618035408356

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | rundkörperzylinder |
Dokumente
Produktdetails : CD85WE16-50-B ISO-Zylinder
Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.
C(D)85W, ISO-Zylinder (ISO6432), doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | rundkörperzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage