Referenzen
SMC:C85N25-80C-XB6
Rubix:2193260

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | montage: integriertes gelenk |
Produktdetails : C85N25-80C-XB6 ISO-Zylinder
Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 433 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | montage: integriertes gelenk |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage