MXS8-30B Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MXS8-30B
Rubix:2211314
EAN:3618036334296
MXS8-30B Schlitteneinheit
Technische Zusammenfassung
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MXS8-30B Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht290 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße8
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,01 exkl. MwSt.
/ Stück
605,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen