Referenzen
Knipex:95 16 200
Rubix:1031131
EAN:4003773026761





Dokumente
Produktdetails : 95 16 200. Kabelschere
Diese Knipex-Kabelschneider bieten eine präzise Schneidlösung für Aluminium- und Kupferkabel. Sie sind für die Einhandbedienung konzipiert und gewährleisten einen sauberen, gratfreien Schnitt ohne Verformung. Die verstellbare Schraubgelenkmechanik und der integrierte Klemmschutz sorgen für maximale Arbeitssicherheit.
Eigenschaften:
Die Knipex-Kabelschneider überzeugen durch ergonomisches Design und herausragende Schneidleistung. Dank induktiv gehärteter, präzisionsgeschliffener Schneiden ermöglichen sie exakte Schnitte ohne Quetschungen oder Beschädigungen des Kabels. Das justierbare und selbstverriegelnde Schraubgelenk sorgt für maximale Stabilität beim Schneidvorgang. VDE-zertifizierte, zwei-Komponenten-Griffe bieten optimalen Halt und schützen zuverlässig vor Stromschlägen. Der integrierte Klemmschutz verhindert Verletzungen an den Fingern. Die spezialgeschliffenen Klingen garantieren auch bei größeren Kabeldurchmessern gleichbleibend hohe Schnittleistung. Das hochwertige Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet und ölgehärtet, verleiht dem Werkzeug eine besonders lange Lebensdauer. Das Modell 95 16 200 verfügt über doppelte Schneidklingen für müheloses Schneiden dickerer Kabel.
Spezifikationen:
• Präzisionsgeschliffene, induktiv gehärtete Schneiden
• Schraubgelenk: verstellbar und selbstverriegelnd
• Zwei-Komponenten-Griffe, VDE-geprüft bis 1000 V
• Verchromte Schneidklingen
• Klemmschutz zur Vermeidung von Quetschungen
• Nicht geeignet für Stahldrähte, hartgezogene Kupferleiter oder Metallseile
• Modell 95 16 165:
• Schneidleistung für feindrähtige Kupferkabel: bis 50 mm²
• Max. Kabeldurchmesser: Ø 15 mm
• AWG: 1 / 0
• Modell 95 16 200:
• Schneidleistung für feindrähtige Kupferkabel: bis 70 mm²
• Max. Kabeldurchmesser: Ø 20 mm
• AWG: 2 / 0
Normen:
• VDE-zertifiziert
• REACH-Konformität
Markeninformationen:
Seit 1882 steht KNIPEX mit Sitz in Deutschland für höchste Qualität in der Herstellung von Handwerkzeugen. Mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Sortiment von über 1.500 Produkten zählt das Unternehmen zu den führenden Marken in den Bereichen Elektrotechnik, Automobilindustrie und industrielle Instandhaltung. KNIPEX steht für Präzision, Innovationskraft und Langlebigkeit – weltweit geschätzt von Fachkräften.
Eigenschaften:
Die Knipex-Kabelschneider überzeugen durch ergonomisches Design und herausragende Schneidleistung. Dank induktiv gehärteter, präzisionsgeschliffener Schneiden ermöglichen sie exakte Schnitte ohne Quetschungen oder Beschädigungen des Kabels. Das justierbare und selbstverriegelnde Schraubgelenk sorgt für maximale Stabilität beim Schneidvorgang. VDE-zertifizierte, zwei-Komponenten-Griffe bieten optimalen Halt und schützen zuverlässig vor Stromschlägen. Der integrierte Klemmschutz verhindert Verletzungen an den Fingern. Die spezialgeschliffenen Klingen garantieren auch bei größeren Kabeldurchmessern gleichbleibend hohe Schnittleistung. Das hochwertige Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet und ölgehärtet, verleiht dem Werkzeug eine besonders lange Lebensdauer. Das Modell 95 16 200 verfügt über doppelte Schneidklingen für müheloses Schneiden dickerer Kabel.
Spezifikationen:
• Präzisionsgeschliffene, induktiv gehärtete Schneiden
• Schraubgelenk: verstellbar und selbstverriegelnd
• Zwei-Komponenten-Griffe, VDE-geprüft bis 1000 V
• Verchromte Schneidklingen
• Klemmschutz zur Vermeidung von Quetschungen
• Nicht geeignet für Stahldrähte, hartgezogene Kupferleiter oder Metallseile
• Modell 95 16 165:
• Schneidleistung für feindrähtige Kupferkabel: bis 50 mm²
• Max. Kabeldurchmesser: Ø 15 mm
• AWG: 1 / 0
• Modell 95 16 200:
• Schneidleistung für feindrähtige Kupferkabel: bis 70 mm²
• Max. Kabeldurchmesser: Ø 20 mm
• AWG: 2 / 0
Normen:
• VDE-zertifiziert
• REACH-Konformität
Markeninformationen:
Seit 1882 steht KNIPEX mit Sitz in Deutschland für höchste Qualität in der Herstellung von Handwerkzeugen. Mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Sortiment von über 1.500 Produkten zählt das Unternehmen zu den führenden Marken in den Bereichen Elektrotechnik, Automobilindustrie und industrielle Instandhaltung. KNIPEX steht für Präzision, Innovationskraft und Langlebigkeit – weltweit geschätzt von Fachkräften.
Stärken
• Exakte, saubere Schnitte ohne Verformung durch präzisionsgeschliffene Schneiden
• Einhandbedienung – ideal für enge Platzverhältnisse und schnelles Arbeiten
• Höchste Sicherheit durch VDE-isolierte Griffe und effektiven Klemmschutz
• Extrem langlebig dank spezialgehärtetem Werkzeugstahl
• Verstellbares Schraubgelenk für höchste Schnittstabilität
• Einhandbedienung – ideal für enge Platzverhältnisse und schnelles Arbeiten
• Höchste Sicherheit durch VDE-isolierte Griffe und effektiven Klemmschutz
• Extrem langlebig dank spezialgehärtetem Werkzeugstahl
• Verstellbares Schraubgelenk für höchste Schnittstabilität
Anwendungen
Knipex-Kabelschneider sind die erste Wahl für das Schneiden feindrähtiger Kupferkabel in der Elektromontage, der industriellen Instandhaltung, dem Schaltschrankbau sowie der Gebäudeinstallation. Modell 95 16 165 eignet sich optimal für Kabel bis Ø 15 mm, während Modell 95 16 200 für anspruchsvollere Anwendungen mit Kabeldurchmessern bis Ø 20 mm konzipiert ist. Besonders effektiv sind diese Werkzeuge in beengten Arbeitsumgebungen, in denen ein schneller und präziser Schnitt gefragt ist.
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Zolltarifcode | 82033000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:53820200, 9541190200
- rubix:1039332
- hersteller:9541190200
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
53,55 € exkl. MwSt./ Stück