Referenzen
Rubix-DE:53890230, 9541490230
Rubix:1039275
Hersteller:9541490230
Produktdetails : 9541490230 Kabelschere VDE 230mm Knipex
Kabelschere VDE 230mm KNIPEX
VDE-Kabelschere Ausführung: Aus rostfreiem Chirurgenstahl, luftgehärtet. Kopf poliert. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, schneidet sauber und glatt, ohne zu quetschen. Selbstsicherndes und nachstellbares Schraubgelenk mit Klemmschutz. Griffe mit schlagfestem Kunststoff umspritzt, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
VDE-Kabelschere Ausführung: Aus rostfreiem Chirurgenstahl, luftgehärtet. Kopf poliert. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, schneidet sauber und glatt, ohne zu quetschen. Selbstsicherndes und nachstellbares Schraubgelenk mit Klemmschutz. Griffe mit schlagfestem Kunststoff umspritzt, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std