8367-160 TL Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert
Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8367-160 TL
Rubix:1245362
Hersteller:6712230
EAN:4010886671221

Produktdetails : 8367-160 TL Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert
Nach DIN ISO 5748, Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Nach DIN ISO 5748, Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 242 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 1,6 mm |
| Länge | 160 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
168,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage