Kegelrollenlager Timken 32048XDF, Außendurchmesser: 360 mm | Innendurchmesser: 240 mm | Breite: 152 mm
Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32048XDF
Rubix:3150137
Hersteller:190034689
EAN:0053893370002


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 152 mm |
Produktdetails : 32048XDF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 53301,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 152 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.397,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.612,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage