GN112.1-70-S8 Zustellkurbel, Zink-Druckguss
Zustellkurbeln, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 112.1-70-S8
Rubix:113566
Hersteller:GN 112.1-70-S8
EAN:4045525020221





Produktdetails : GN112.1-70-S8 Zustellkurbel, Zink-Druckguss
Zustellkurbeln GN 112.1 ermöglichen ein präzises Zustellen. Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 70 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 70 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
