DIN468-250-B17-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-250-B17-D
Rubix:356114
Hersteller:DIN 468-250-B17-D
EAN:4045525256422





Produktdetails : DIN468-250-B17-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1525 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 250 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
