DIN469-160-B14-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gerade, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 469-160-B14-D
Rubix:356130
Hersteller:DIN 469-160-B14-D
EAN:4045525258693





Produktdetails : DIN469-160-B14-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gerade, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 687 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 160 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
