GN570.1-64-V8 Handkurbel mit Vierkant, Nabenbuchse Stahl,Kunststoff
Handkurbeln, Kunststoff, mit Vierkant
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570.1-64-V8
Rubix:120761
Hersteller:570.1-64-V8





Produktdetails : GN570.1-64-V8 Handkurbel mit Vierkant, Nabenbuchse Stahl,Kunststoff
Die vorstehende Stahlbuchse der Handkurbeln GN 570.1 ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle mit Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 64 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 64 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
