GN570-130-B14 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbeln, Kunststoff, mit Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570-130-B14
Rubix:100169
Hersteller:570-130-B14





Produktdetails : GN570-130-B14 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Die vorstehende Stahlbuchse der Handkurbeln GN 570 ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle mit Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 130 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 130 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
