K0685.120X22 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Handkurbel gerade ähnlich DIN 469, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0685.120X22
Rubix:329586
EAN:4059245100781



Dokumente
Produktdetails : K0685.120X22 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GERADE
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1015 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen