Referenzen
Gutekunst:0.90X8.50X98.90-270GRAD-Z
Rubix:482817
Hersteller:Z-081K-04X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 98,9 mm |
Produktdetails : 0.90X8.50X98.90-270GRAD-Z Zugfeder Z-081K-04X
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):33,39 N, Toleranz Fn (Fntol):1,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:58 mm, Ösenhöhe(Lh):5,46 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,771 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):33,39 N, Toleranz Fn (Fntol):1,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:270 mm, Ösensttol:58 mm, Ösenhöhe(Lh):5,46 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):2,771 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 98,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort