Referenzen
Gutekunst:0.80X5.80X28.30-180GRAD-Z
Rubix:64930
Hersteller:Z-077I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28,3 mm |
Produktdetails : 0.80X5.80X28.30-180GRAD-Z Zugfeder Z-077I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):34,46 N, Toleranz Fn (Fntol):2,54 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:28 mm, Ösenhöhe(Lh):3,55 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,221 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):34,46 N, Toleranz Fn (Fntol):2,54 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:28 mm, Ösenhöhe(Lh):3,55 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,221 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std