Referenzen
Gutekunst:0.50X8.00X33.20-180GRAD-Z
Rubix:168961
Hersteller:Z-036BCI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 33,2 mm |
Produktdetails : 0.50X8.00X33.20-180GRAD-Z Zugfeder Z-036BCI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):6,721 N, Toleranz Fn (Fntol):0,45 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:56 mm, Ösenhöhe(Lh):5,72 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,281 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):6,721 N, Toleranz Fn (Fntol):0,45 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:56 mm, Ösenhöhe(Lh):5,72 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,281 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 33,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen