Referenzen
Gutekunst:1.25X10.00X47.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:159117
Hersteller:RZ-109FI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 47 mm |
Produktdetails : 1.25X10.00X47.00-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-109FI-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):59,56 N, Toleranz Fn (Fntol):4,35 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:29 mm, Ösenhöhe(Lh):6,31 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):4,521 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):59,56 N, Toleranz Fn (Fntol):4,35 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:29 mm, Ösenhöhe(Lh):6,31 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):4,521 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen