Referenzen
Gutekunst:2.50X22.50X130.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:159567
Hersteller:RZ-156I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 130 mm |
Produktdetails : 2.50X22.50X130.00-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-156I-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):186,1 N, Toleranz Fn (Fntol):11,1 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:36 mm, Ösenhöhe(Lh):14,37 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):14 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):186,1 N, Toleranz Fn (Fntol):11,1 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:36 mm, Ösenhöhe(Lh):14,37 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):14 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 130 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std