Referenzen
Gutekunst:1.60X11.60X55.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:65693
Hersteller:RZ-126I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 55 mm |
Produktdetails : 1.60X11.60X55.00-180GRAD-Z-VA Zugfeder RZ-126I-1.4310
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):102,6 N, Toleranz Fn (Fntol):8,17 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):7,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):7,911 N
Zugfeder rostfrei, Höchstkraft der Feder(Fn):102,6 N, Toleranz Fn (Fntol):8,17 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:27 mm, Ösenhöhe(Lh):7,1 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):7,911 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen