0.90X10.00X36.50-180GRAD-Z Zugfeder Z-081HI

Zugfeder Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.90X10.00X36.50-180GRAD-Z
Rubix:391734
Hersteller:Z-081HI
0.90X10.00X36.50-180GRAD-Z Zugfeder Z-081HI

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser10 mm
Durchmesser des Drahtes0,9 mm
Länge36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.90X10.00X36.50-180GRAD-Z Zugfeder Z-081HI


Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):28,59 N, Toleranz Fn (Fntol):1,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):6,77 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,991 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):28,59 N, Toleranz Fn (Fntol):1,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):6,77 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):1,991 N

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser10 mm
Durchmesser des Drahtes0,9 mm
Länge36,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202085
15,95 exkl. MwSt.
/ Stück
18,98 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
15,95 exkl. MwSt. / Stück
2
10,05 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
5,84 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,87 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,46 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,52 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,05 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,99 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 349
0,97 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,94 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,92 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std