Referenzen
Gutekunst:0.50X5.00X17.40-180GRAD-Z
Rubix:482596
Hersteller:Z-042GI




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 17,4 mm |
Produktdetails : 0.50X5.00X17.40-180GRAD-Z Zugfeder Z-042GI
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):10,57 N, Toleranz Fn (Fntol):0,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:28 mm, Ösenhöhe(Lh):3,32 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,771 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):10,57 N, Toleranz Fn (Fntol):0,7 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:28 mm, Ösenhöhe(Lh):3,32 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):0,771 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 17,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen