Referenzen
Gutekunst:1.25X13.70X50.50-180GRAD-Z
Rubix:136989
Hersteller:Z-105I




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 50,5 mm |
Produktdetails : 1.25X13.70X50.50-180GRAD-Z Zugfeder Z-105I
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):52,74 N, Toleranz Fn (Fntol):3,03 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):9,31 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,881 N
Zugfeder, Höchstkraft der Feder(Fn):52,74 N, Toleranz Fn (Fntol):3,03 N, Ösenform:1/1 deutsche Öse mm, Ösenst:180 mm, Ösensttol:32 mm, Ösenhöhe(Lh):9,31 mm, Inerre Vorspannkraft (F0):3,881 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 50,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202085 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std