TSN 613 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 613 C
Rubix:43308
Hersteller:93428
EAN:7316570200317
TSN 613 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 613 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF


Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x98,5x98,5 mm
Bruttogewicht154 g
Typdichtung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser98,5 mm
Breite8 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
23,84 exkl. MwSt.
/ Packung
28,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std