TS 34 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TS 34
Rubix:96163
Hersteller:27721
EAN:7316577016843
TS 34 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF

Technische Zusammenfassung

Typlabyrinthdichtung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TS 34 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF


Labyrinthdichtung für große SNL Stehlagergehäuse
SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x185x185 mm
Bruttogewicht2100 g
Typlabyrinthdichtung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser185 mm
Breite42 mm
Seriets
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
151,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std