TSN 512 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 512 C
Rubix:43243
Hersteller:93400
EAN:7316570339123

Produktdetails : TSN 512 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x78x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 59,5 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,37 € exkl. MwSt.
/ Packung
21,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std