TSN 616 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 616 C
Rubix:43313
Hersteller:93432
EAN:7316570043938

Produktdetails : TSN 616 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x137x137 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 522,7 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 137 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,96 € exkl. MwSt.
/ Packung
52,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std