TSN 508 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 508 C
Rubix:43230
Hersteller:92338
EAN:7316570540482

Produktdetails : TSN 508 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x57x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,73 € exkl. MwSt.
/ Packung
28,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std