G2/OPEN ECB506-30M Abschlussdeckel SKF
ECB Enddeckel für Kugellagereinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:G2/OPEN ECB506-30M
Rubix:2877697

Produktdetails : G2/OPEN ECB506-30M Abschlussdeckel SKF
Endabdeckungen schützen das freiliegende Wellenende und helfen, Unfälle zu vermeiden. Sie haben
eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien und können Betriebstemperaturen bis
zu 100 °C (210 °F) standhalten. Sie sind einfach zu installieren und kostengünstig. Die meisten
Kugellagereinheiten können mit speziell entwickelten Endabdeckungen versehen werden.
eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien und können Betriebstemperaturen bis
zu 100 °C (210 °F) standhalten. Sie sind einfach zu installieren und kostengünstig. Die meisten
Kugellagereinheiten können mit speziell entwickelten Endabdeckungen versehen werden.
Stärken
- Einfach zu installieren
- Gute chemische Beständigkeit
- Kostengünstig
- Gute chemische Beständigkeit
- Kostengünstig
Technische Informationen
Attribute
| Typ | endabdeckung |
|---|---|
| Außendurchmesser | 769 mm |
| Breite | 36 mm |
| Serie | ecb |
| Werkstoff | thermoplastisches polyurethan (tpu) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
