TSN 206 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 206 A
Rubix:43320
Hersteller:95817
EAN:7316570828627

Produktdetails : TSN 206 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7,5x39x39 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Typ | lagerdichtung |
| Innendurchmesser | 31 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Serie | tsn |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,59 € exkl. MwSt.
/ Packung
26,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort