FS 260 (SKF) Filzstreifen SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FS 260
Rubix:16996
Hersteller:6269
EAN:7316577016744
FS 260 (SKF) Filzstreifen SKF

Technische Zusammenfassung

Typfilzstreifen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FS 260 (SKF) Filzstreifen SKF


SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x7x8 mm
Bruttogewicht3 g
Typfilzstreifen
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser6,5 mm
Breite260 mm
Seriefs
Werkstofffilz
HerkunftslandSE
Zolltarifcode56022100
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std