TSN 506 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 506 C
Rubix:43224
Hersteller:92336
EAN:7316570642056
TSN 506 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 506 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF


Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x42x42 mm
Bruttogewicht29 g
Typdichtung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite8 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
26,53 € exkl. MwSt.
/ Packung
31,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen